nVent CADDY - Gjenget stålstag , Stål, EG, M10 Stag, 3 000 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856833277
Elnummer
1340770
Leverandørens varenummer
592670
Typebeskrivelse
1340770
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
10
Lengde
3000 mm
Materialkvalitet
4.6/5.6 (stål)
Gjengestørrelse i tommer
3/8"
Kan kappes etter behov.