nVent CADDY - Gjenget stålstag , Stål, EG, M12 Stag, 3 000 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856833307
Elnummer
1340774
Leverandørens varenummer
592680
Typebeskrivelse
1340774
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
12
Lengde
3000 mm
Materialkvalitet
4.6/5.6 (stål)
Gjengestørrelse i tommer
1/2"
Kan kappes etter behov.