nVent CADDY - Gjenget stålstag , Stål, EG, M6 Stag, 2 000 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856828662
Elnummer
1340763
Leverandørens varenummer
592580
Typebeskrivelse
1340763
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
6
Lengde
2000 mm
Materialkvalitet
4.6/5.6 (stål)
Gjengestørrelse i tommer
1/4"
Kan kappes etter behov.