nVent CADDY - Gjenget stålstag , Stål, EG, M8 Stag, 2 000 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856828686
Elnummer
1340766
Leverandørens varenummer
592600
Typebeskrivelse
1340766
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
8
Lengde
2000 mm
Materialkvalitet
4.6/5.6 (stål)
Gjengestørrelse i tommer
5/16"
Kan kappes etter behov.