nVent CADDY - H-KLAMMER, FOR NEDPENDLING - 173340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893733440
Elnummer
1341065
Leverandørens varenummer
173340
Typebeskrivelse
1341065
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
BJELKEKLAMMER M10MA912


