nVent CADDY - H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flens - 173650

KopierKopier
nVent CADDY - H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 14...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cable/conduit

EAN/GTIN

0782856132066

Elnummer

1341050

Leverandørens varenummer

173650

Typebeskrivelse

1341050

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

14...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

14...18 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Bruddstyrke:

120 N

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.