Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens - 175190

KopierKopier
nVent CADDY - H-PSM kanal til flensklips, sidemontering, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 8...14 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856122586

Elnummer

1319503

Leverandørens varenummer

175190

Typebeskrivelse

1319503

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

8...14 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

18...22 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Krever kun en hammer for installasjon. Tilgjengelig for EMT-, stive og aluminiumskabelrør. Dreier 360°.