nVent CADDY - Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 14–20 mm Flens - CADDY EM912 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856528906
Elnummer
1340920
Leverandørens varenummer
CADDY EM912 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY EM912 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
450 N


