nVent CADDY - Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 14–20 mm Flens - 170070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521426
Elnummer
1341044
Leverandørens varenummer
170070
Typebeskrivelse
1341044
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
150 N


