nVent CADDY - Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 8–14 mm Flens - CADDY EM58 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526957
Elnummer
1340919
Leverandørens varenummer
CADDY EM58 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY EM58 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
450 N


