nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens - CADDY 2H4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 2...3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856101000
Elnummer
1341011
Leverandørens varenummer
CADDY 2H4
Typebeskrivelse
1341011
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
2...3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6,8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
900 N
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.


