Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens - 170045

KopierKopier
nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Kjede

  • For flenstykkelse - 21...28 mm

  • Materiale - Fjærstål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856949763

Elnummer

1300219

Leverandørens varenummer

170045

Typebeskrivelse

1300219

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Kjede

For flenstykkelse:

21...28 mm

Materiale:

Fjærstål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

0...71 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.

nVent CADDY

Et nVent CADDY-produkt

Oppdag nVent CADDY-serien