nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Caddy Armour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856131007
Elnummer
1341003
Leverandørens varenummer
CADDY 4H912
Typebeskrivelse
1341003
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6,8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
900 N
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.


