nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens - CADDY 4H24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856111009
Elnummer
1341001
Leverandørens varenummer
CADDY 4H24
Typebeskrivelse
1341001
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6,8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.


