nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse fra/til - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856527114
Elnummer
1340902
Leverandørens varenummer
172350
Typebeskrivelse
CADDY 4H58 25 PACK
Type feste
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent
Kjede
For flenstykkelse fra/til
8...14 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hengslet
Nei
Justerbart gangjern
Nei
Bruddstyrke
900 N
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.