nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering med to hull, 3–6 mm Flens - 350000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Hull
For flenstykkelse - 3...6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856563631
Elnummer
1341007
Leverandørens varenummer
350000
Typebeskrivelse
1341007
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Hull
For flenstykkelse:
3...6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
5...5 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
150 N
Fester koblingsboksen til bjelke.


