nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, S301, 14–20 mm Flens - 179630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856529453
Elnummer
1319527
Leverandørens varenummer
179630
Typebeskrivelse
1319527
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.


