nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, S301, 8–14 mm Flens - 179620

KopierKopier
nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, S301, 8–14 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Kjede

  • For flenstykkelse - 8...14 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856529446

Elnummer

1319526

Leverandørens varenummer

179620

Typebeskrivelse

1319526

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Kjede

For flenstykkelse:

8...14 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.