nVent CADDY - Hammer flensklips, vertikal montering med bolt, 8–14 mm Flens, M6 Skrue - 170160

KopierKopier
nVent CADDY - Hammer flensklips, vertikal montering med bolt, 8–14 mm Flens, M6 Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse - 8...14 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856526087

Elnummer

1319420

Leverandørens varenummer

170160

Typebeskrivelse

1319420

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse:

8...14 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Passer de fleste bjelker. Krever kun en hammer for installasjon.