nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 21–28 mm Flens, 11 mm Skrue - 171855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 21...28 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856953692
Elnummer
1305724
Leverandørens varenummer
171855
Typebeskrivelse
1305724
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
21...28 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.


