nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 3–8 mm Flens, 16 mm Skrue - CADDY EM24SM16 10 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526988
Elnummer
1340915
Leverandørens varenummer
CADDY EM24SM16 10 PACK
Typebeskrivelse
CADDY EM24SM16 10 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
450 N
Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.