nVent CADDY - HK kabel snappklips, 4–8 mm Flens, 4,2–6,5 mm OD - 187450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 4...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856562672
Elnummer
1319569
Leverandørens varenummer
187450
Typebeskrivelse
1319569
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
4...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rør-/kabeldiameter:
4,2...6,5 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


