nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 19–24 mm OD - 186050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 19...24 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856562276
Elnummer
1341390
Leverandørens varenummer
186050
Typebeskrivelse
1341390
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
19...24 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester kabel til dekke. Fjærklips som fester på dekket. Monteres i to ulike retninger. Passer alle hull på min. 6 mm.


