nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 8–9 mm OD - 186010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 8...9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856562160
Elnummer
1341386
Leverandørens varenummer
186010
Typebeskrivelse
1341386
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
8...9 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester kabel til dekke. Fjærklips som fester på dekket. Monteres i to ulike retninger. Passer alle hull på min. 6 mm.


