Utgått

nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 9–10 mm OD - 187780

KopierKopier
nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 9–10 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Rør-/kabeldiameter - 9...10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cable/conduit

EAN/GTIN

0782856563419

Elnummer

1341387

Leverandørens varenummer

187780

Typebeskrivelse

1341387

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

9...10 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabel til dekke. Fjærklips som fester på dekket. Monteres i to ulike retninger. Passer alle hull på min. 6 mm.