nVent CADDY - Hulromsplugg, Skrue, M4 Skrue, 41 mm Skrue - CADDY MFV433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 4 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004267
Elnummer
1340212
Leverandørens varenummer
CADDY MFV433
Typebeskrivelse
CADDY MFV433
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
4 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
41 mm
Min. borehullsdybde:
4 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
5/32"
METALLPLUGG MFV 433