nVent CADDY - Hulromsplugg, Skrue, M5 Skrue, 45 mm Skrue - CADDY MFV537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 5 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004274
Elnummer
1340213
Leverandørens varenummer
CADDY MFV537
Typebeskrivelse
CADDY MFV537
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
45 mm
Min. borehullsdybde:
5 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
3/16"


