nVent CADDY - Hulromsplugg, Skrue, M6 Skrue, 60 mm Skrue - CADDY MFV650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 6 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004311
Elnummer
1340217
Leverandørens varenummer
CADDY MFV650
Typebeskrivelse
CADDY MFV650
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
6 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
60 mm
Min. borehullsdybde:
6 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"


