nVent CADDY - Kabel/kanal klips, 42 mm Maks OD - 170690

KopierKopier
nVent CADDY - Kabel/kanal klips, 42 mm Maks OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 21...35 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856245209

Elnummer

1319438

Leverandørens varenummer

170690

Typebeskrivelse

1319438

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

21...35 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

0...42 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabelrør til stang, vaier eller flens. Kan også brukes til fleksible metallrør, armerte kabler, bærbare kabler, kontrollrør og overføringskabler. Tilgjengelig for EMT-, stive, ENT-, IMT-, MC/AC- og aluminiumskabelrør. Installasjonsverktøy er ikke nødvendig.