nVent CADDY - Kabel til flensklips, 3–8 mm Flens, 12,4–16 mm OD - 170630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526353
Elnummer
1319435
Leverandørens varenummer
170630
Typebeskrivelse
1319435
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
12,4...16 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Muliggjør festing av lavspenningskabler. Krever kun en hammer for installasjon.


