nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912ST3

KopierKopier
nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 14...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Caddy Armour

EAN/GTIN

0782856526827

Elnummer

1341010

Leverandørens varenummer

CADDY 4H912ST3

Typebeskrivelse

1341010

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

14...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Fester kabler til toppen av flensen. Krever kun en hammer for installasjon.