nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens - CADDY 4H24ST3 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
EAN/GTIN
8711893723458
Elnummer
1340904
Leverandørens varenummer
CADDY 4H24ST3 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY 4H24ST3 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
1...20 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja


