nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912ST3 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893724059
Elnummer
1340906
Leverandørens varenummer
CADDY 4H912ST3 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY 4H912ST3 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
For diverse montasjer av flere kabler på stålbjelker


