Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens - 173420

KopierKopier
nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 2...3 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856527923

Elnummer

1341012

Leverandørens varenummer

173420

Typebeskrivelse

1341012

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

2...3 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

1...20 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabler til toppen av flensen. Krever kun en hammer for installasjon.