nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens - CADDY 4H58ST3 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856527138
Elnummer
1340905
Leverandørens varenummer
CADDY 4H58ST3 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY 4H58ST3 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Fester kabler til toppen av flensen. Krever kun en hammer for installasjon.