nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens - CADDY 4H58ST3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
EAN/GTIN
0782856833406
Elnummer
1341009
Leverandørens varenummer
CADDY 4H58ST3
Typebeskrivelse
1341009
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja


