nVent CADDY - Kabelrenne med flensklips, 3–8 mm Flens - CADDY BTF24 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - L-formet
Bredde - 50 mm
Høyde - 110 mm
Lengde - 1,5 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856563945
Elnummer
1341228
Leverandørens varenummer
CADDY BTF24 P1
Typebeskrivelse
1341228
Profilform:
L-formet
Bredde:
50 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
1,5 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Medlevert skjøtestykke
Materiale:
Stål
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre


