Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - Kabelrenne med flensklips, 8–14 mm Flens - 160830

KopierKopier
nVent CADDY - Kabelrenne med flensklips, 8–14 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - L-formet

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 1,5 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856563969

Elnummer

1341229

Leverandørens varenummer

160830

Typebeskrivelse

1341229

Profilform:

L-formet

Bredde:

50 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

1,5 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Medlevert skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

0 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Andre

Rask og enkel løsning for å feste datakabler langs eksisterende I-bjelker. Halve vekten og et alternativ til tradisjonelle kabelrenner. Bruker den tapte plassen i en bjelke og modifiserer den til en praktisk kabelrenne.