nVent CADDY - KN-krok, 4 mm dia - 380060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialtykkelse - 4 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Type låsemekanisme - Åpen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813293
Elnummer
1341094
Leverandørens varenummer
380060
Typebeskrivelse
1341094
Materialtykkelse:
4 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Type låsemekanisme:
Åpen
Innvendig bredde:
8 mm
Innvendig lengde:
12 mm
Farge:
Andre


