nVent CADDY - KN-krok, 5 mm dia - 380070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialtykkelse - 5 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Type låsemekanisme - Åpen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813309
Elnummer
1319829
Leverandørens varenummer
380070
Typebeskrivelse
1319829
Materialtykkelse:
5 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Type låsemekanisme:
Åpen
Innvendig bredde:
10 mm
Innvendig lengde:
13 mm
Farge:
Andre


