nVent CADDY - KP T-bolt for C-kanal E2/E2L/E3, M8 Skrue, 50 mm Skrue - 585060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 50 mm
Hodebredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856826620
Elnummer
1340668
Leverandørens varenummer
585060
Typebeskrivelse
1340668
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
50 mm
Hodebredde:
29 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
For bruk med C-profiler. Formontert med stor skive og mutter.


