nVent CADDY - LB3B kabel snapp klips, 12–20 mm Flens - 187390

KopierKopier
nVent CADDY - LB3B kabel snapp klips, 12–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 12...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cable/conduit

EAN/GTIN

0782856562436

Elnummer

1341392

Leverandørens varenummer

187390

Typebeskrivelse

1341392

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

12...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Rør-/kabeldiameter:

0...8 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester flere kabelføringer til bjelke eller bærebjelke.