Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - LR kabel snapp klips, 6–12 mm Flens, 8–15 mm OD - 187380

KopierKopier
nVent CADDY - LR kabel snapp klips, 6–12 mm Flens, 8–15 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 6...12 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856562405

Elnummer

1319564

Leverandørens varenummer

187380

Typebeskrivelse

1319564

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

6...12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Rør-/kabeldiameter:

8...15 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester enkel kabelføring. Festes enkelt på en bjelke eller bærebjelke.