nVent CADDY - MTVB gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 Stag, 100 mm - CADDY MTVB8-100 VDS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med gjengeparti
Gjengetype - Metrisk
Lengde på plugg - 100 mm
Med underlagsskive - Ja
Med sekskantmutter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856826101
Elnummer
1342807
Leverandørens varenummer
CADDY MTVB8-100 VDS
Typebeskrivelse
Metallklammer
Modell / utførelse:
Med gjengeparti
Gjengetype:
Metrisk
Lengde på plugg:
100 mm
Med underlagsskive:
Ja
Med sekskantmutter:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Gjengestørrelse i tommer:
5/16"
Antall gjenger pr. tomme:
0,315
Diameter på borehull:
22 mm
Maks platetykkelse:
100 mm
Med hettemutter:
nei
Beskyttelsesplate for keramikk:
nei


