nVent CADDY - NPN hammer utvidelsesanker med skrue, 40 mm, 6 mm Drillbitsdiameter - CADDY NPN640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 6 mm
Monteringstykkelse - 10 mm
Lengde - 40 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Pluss/minus
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004526
Elnummer
1340205
Leverandørens varenummer
CADDY NPN640
Typebeskrivelse
NPN 640
Diameter på borehull:
6 mm
Monteringstykkelse:
10 mm
Lengde:
40 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Pluss/minus
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for solid murstein:
Ja
Forhåndsplassert installasjon:
Ja
Farge:
Grå


