nVent CADDY - NPN hammer utvidelsesanker med skrue, 60 mm, 6 mm Drillbitsdiameter - CADDY NPN660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 6 mm
Monteringstykkelse - 30 mm
Lengde - 60 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Pluss/minus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004533
Elnummer
1340206
Leverandørens varenummer
CADDY NPN660
Typebeskrivelse
NPN 660
Diameter på borehull:
6 mm
Monteringstykkelse:
30 mm
Lengde:
60 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Pluss/minus
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for solid murstein:
Ja
Forhåndsplassert installasjon:
Ja
Farge:
Grå


