nVent CADDY - NPN hammer utvidelsesanker med skrue, 60 mm, 8 mm Drillbitsdiameter - CADDY NPN860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 8 mm
Monteringstykkelse - 30 mm
Lengde - 60 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Pluss/minus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004557
Elnummer
1340208
Leverandørens varenummer
CADDY NPN860
Typebeskrivelse
NPN 860
Diameter på borehull:
8 mm
Monteringstykkelse:
30 mm
Lengde:
60 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Pluss/minus
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for solid murstein:
Ja
Forhåndsplassert installasjon:
Ja
Farge:
Grå


