nVent CADDY - nVent CADDY Cat 425 Justerbar kabelfeste med flensklips, 100 mm, 150 mm dia, 14,3–19,1 mm Flens - 181640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 210
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Flammehemmende versjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Cat
EAN/GTIN
8711893816426
Elnummer
1340331
Leverandørens varenummer
181640
Typebeskrivelse
1340331
For antall kabler NYM 3x1.5:
210
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Flammehemmende versjon:
nei
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Krever kun en hammer for installasjon. Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler. Enkel åpning og lukking gjør det enkelt å legge til flere kabler etter installasjon. Justerbar stropp muliggjør flere festestørrelser for å redusere lagerbehovet. Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater. cULus®-oppført og i samsvar med NEC®- og TIA-krav for strukturerte kabelssystemer. Egnet for klimaanleggrom (innsugningsluftkammer).


