nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok med vinkelbrakett, 100 mm dia, 6,3 mm Hull - 181024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflatebeskyttelse:
BåndgalvanisertGrunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 140
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Flammehemmende versjon - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
CADDY CAT HP J-krok
EAN/GTIN
0782856793748
Elnummer
1300480
Leverandørens varenummer
181024
Typebeskrivelse
1300480
For antall kabler NYM 3x1.5:
140
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Flammehemmende versjon:
Ja
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
Ja


