nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok, PG, 33,3 mm dia - 181188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For antall kabler NYM 3x1.5:
15Overflatebeskyttelse:
BåndgalvanisertSe tilgjengelige varianterAndre
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 15
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Flammehemmende versjon - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856848547
Elnummer
1300485
Leverandørens varenummer
181188
Typebeskrivelse
1300485
For antall kabler NYM 3x1.5:
15
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Flammehemmende versjon:
nei
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
nVent CADDY Cat HP J-kroker er en sentral del i nVent CADDY Cat HP-systemet. J-krokene har en bred fundamentkonstruksjon og glatte skråkanter som gir en stor bøyeradius til aktuelle og fremtidige høytytende kabler og fiberoptikk. nVent CADDY Cat HP J-kroker er tilgjengelige i en rekke størrelser som gir en løsning som oppfyller industristandarder for kat. 6A og enkel bruk av kat. 7, fiberoptiske kabler med stor diameter, innvendig kanal og koaksialkabel. Individuelle nVent CADDY Cat HP J-kroker kan festes direkte på bygningsstrukturen eller kan brukes til å utvide eksisterende nVent CADDY Cat HP J-krok kabelfester. J-krokene er konstruert for å gi en sterk og stabil kabelrenneinstallasjon.


